六角キーレンチセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 75208716 品番 3208
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 用途工場関連・車両整備などに。 トラスコ品番853-3385 セット内容1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm 質量(g)166 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75208725
2015-04-16
用途:
自転車整備

自転車はヘックスが多様されており、もともとついてくるような安物の単品では心もとないので購入。PBなどの一流品は一般には不要だと思うのでこのくらいがちょうどいいと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする