パネル押さえ板(片側)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75208745 品番PT-918-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。

材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
注意
※太陽光パネルの高さは参考サイズです。
※太陽光パネルのアルミ枠幅が狭い場合、下記対応範囲では固定できない場合があります。図面を確認の上、ご選定下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75208745 PT-918-3 23228616 PT-918-3 パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下 パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下 1個 269 税込296 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23228634
2026-01-19
用途:
ソーラーパネル設置

さすが専用品でなんの不満もありませんと言いたいところだが普通のボルトナット締め付けるメガネレンチが入らない
スパナでの締め付けを高所で行うのは手間が増えるのでクリアランスをもうちょっと取って欲しい。

2025-11-08
用途:
DIY太陽光発電
その他業種

DIY太陽光発電のため折版屋根に架台バーを取付てパネルを並べるために購入しました。問題なく使用できました。今後の経年に伴う耐用を観察しているところです。

2025-10-03
用途:
パネル固定用
テイユ 様 (サービス業)

10mmボルト固定できるタイプがあるとよいと思うバリエイション対応が必要と考える。

2025-04-07
用途:
パネル固定

50W級太陽光パネルを固定する金具を探していたところこれがヒット。パネルのフレームがしっかりしているものであれば、M6ボルトを用いて軽く締めこむことで十分固定出来る。

対象商品:
23228643
2023-11-13
用途:
ソーラーパネル固定

しっかり固定できますが、使用するボルトが六角頭だとギリギリ側面に当たります。
六角頭ボルトを用意してしまいましたので、ソケットレンチは使えずスパナで強引に
使用しました。
キャップスクリュータイプに後日交換予定です。
このメーカーの中間で使用する物もそうで、他のメーカーの中間固定金具に交換しました。

対象商品:
23228625
2022-05-05
用途:
太陽光パネルの固定
建設業・工事業

太陽光パネルを固定するための使用しました。想像通りの商品で、無事工事完了しました。1個から購入できて歩留まりが良く満足。

対象商品:
23228634
2021-07-01
用途:
太陽光パネルの押さえ板

ちょうど良い。この類の商品は他にない。非常に有り難い。
もう少し安くなると、助かります。

対象商品:
23228634
2021-04-29
用途:
太陽光パネルの取付
製造業

アルミ製でサビの心配もしなくてよいので安心です。
また、軽量なところもいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする