パーフェクトグリップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75208777 品番3370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。

先端形状マイナス 先端サイズ8×1mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 用途マイナス8番ネジの脱着作業に。 軸径(Φmm)8 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75208777
2022-05-30
用途:
ネジ締め

ホームセンターではなかなか売って居ないサイズです。通販で買うしかないです。
モノはマグネット付き、貫通軸でゴム製グリップの標準的で何の問題も無い品質の物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする