サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
パーフェクトグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75208795
品番
3370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
用途
プラス2番ネジの脱着作業に。
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり