パーフェクトグリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75208847 品番 3380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.8mm 軸長(mm)200 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番853-2419 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする