日立グローバルライフソリューションズ
日立グローバルライフソリューションズの 掃除機
日立グローバルライフソリューションズの 紙パック掃除機
紙パック掃除機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75209043
品番
CV-P500(H)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
パワフルヘッド採用のコンパクトな紙パック式クリーナー。パワフルヘッド搭載。クルッとヘッド採用で壁ぎわ、すき間もスムーズにお掃除。
集塵容量(L)
1.5
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
560〜80
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
28.8×25.6×21.4
質量(kg)
5.0(本体3.4)
消費電力(W)
100〜200
運転音(dB)
60〜66
色
ホワイト
用途
掃除機、クリーナーとして。紙パック式 キャニスター