寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16
質量(g)120
充電方式USB充電、交流式
刈高調整(mm)1.0〜10、10.5〜20(40段階)
充電時間(時間)2(急速)
使用時間(分)60
付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1
保証期間1年
色ブラック
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR
商品タイプ本体