※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC350 ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPAN 75209174 DC350 ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPAN 75209174 DC350 ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPAN 75209174

ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 適合タイヤサイズ205/80R17.5・225/80R17.5(N)※・205/85R16(S)・215/80R17.5・215/70R17.5(S)・235/70R16・225/70R17.5・235/75R15・235/70R15・255/70R15・235/60R18・235/65R17・265/50R16・7.50R16(N) 注文コード75209174 品番DC350
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合タイヤサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

2t〜25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。
回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。
DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。
路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。
鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。
軽量で、耐久性約5倍
スプリットリンクでサイドバンド不要
ラッチ式で取り付け簡単
エアクラフトワイヤー使用
合金鋼使用

適合タイヤサイズ205/80R17.5・225/80R17.5(N)※・205/85R16(S)・215/80R17.5・215/70R17.5(S)・235/70R16・225/70R17.5・235/75R15・235/70R15・255/70R15・235/60R18・235/65R17・265/50R16・7.50R16(N) 適合部材補修用クロスメンバー:DC924 長さ(mm)クロスメンバー:356 付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ 質量(kg)6.7 段数クロスメンバー:11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※225/80R17.5:ヨコハマタイヤ、ブリヂストンタイヤの「夏タイヤ」はDC350となります。左記メーカー以外は夏・冬・オールシーズンタイヤ共にDC360となります。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※適合タイヤサイズの後に記載されている (S):スタッドレスタイヤ用、(N):夏・オールシーズンタイヤ用 サイズのみ:夏・スタッドレス共通

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (ケーブルチェーン/実車版)
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする