プロドライバーデラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 軸長(mm)75 注文コード75209364 品番5500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は先端形状・軸長など6種類から選べます 他の種類を見る

フィット感のある高級木(本樫)を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。グリップ後部にはノンスリップカバー(エラストマー樹脂)ですべりにくくなってます。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通タイプ。

先端形状マイナス 先端サイズ5.5×0.7mm 軸長(mm)75 材質(グリップ)木製 用途各種サイズに合わせて。 トラスコ品番853-2579 軸径(Φmm)5.5 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする