プロドライバーデラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス(-) 軸長(mm)100 注文コード75209373 品番5500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端形状・軸長など6種類から選べます 他の種類を見る

フィット感のある高級木(本樫)を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。グリップ後部にはノンスリップカバー(エラストマー樹脂)ですべりにくくなってます。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通タイプ。

先端形状マイナス(-) 先端サイズ6×0.8mm 軸長(mm)100 材質(グリップ)木製 用途各種サイズに合わせて。 トラスコ品番853-2581 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75209373 5500 05848787 NO5500 SF プロデラックスDR #5500 -6X100 サンフラッグ(旧:新亀製作所) SF プロデラックスDR #5500 -6X100 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする