※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS765 ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPAN 75209445 SS765 ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPAN 75209445 SS765 ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPAN 75209445 SS765 ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPAN 75209445

ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 適合タイヤサイズ285/80R22.5・295/80R22.5・315/80R22.5・12R22.5・315/70R22.5 注文コード75209445 品番SS765
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合タイヤサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。
軽量で、耐久性約5倍。
サイドバンドの代わりに3点カムロック採用
自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能
オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。
タイヤに装着したままクロス交換可能。
使用頻度の高いあなたへ
走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。
「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。
1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。
時間を大切にされる方に最適です。
また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。

適合タイヤサイズ285/80R22.5・295/80R22.5・315/80R22.5・12R22.5・315/70R22.5 適合部材補修用クロスメンバー:SS955 長さ(mm)クロス:505 付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ 質量(kg)15.1 段数15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※適合タイヤサイズの後に記載されている (S):スタッドレスタイヤ用、(N):夏・オールシーズンタイヤ用 サイズのみ:夏・スタッドレス共通

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (SSケーブルチェーン/実車版)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする