※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GHM072 ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用 SCC JAPAN 75209497 GHM072 ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用 SCC JAPAN 75209497 GHM072 ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用 SCC JAPAN 75209497 GHM072 ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用 SCC JAPAN 75209497 GHM072 ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用 SCC JAPAN 75209497

ケーブルチェーン ハイブリッド 乗用車・ライトトラック用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 適合タイヤサイズ165/80R15(S) ・195/65R16(S)・6.00R14(S)・6.00R15(S)・6.00R16 注文コード75209497 品番GHM072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合タイヤサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

より軽くコンパクトに。より経済的に。
低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。
新車添付にも最適です。
通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。
よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。
新車添付に最適な、低価格チェーン。
軽量で車両重量の軽減を実現。
初期費用を抑えながらも耐久性抜群。
アイスバーン対応。
JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。

適合タイヤサイズ165/80R15(S) ・195/65R16(S)・6.00R14(S)・6.00R15(S)・6.00R16 適合部材補修用クロスメンバー:GHM707 長さ(mm)クロス:283 付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ 質量(kg)4.9 段数12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※適合タイヤサイズの後に記載されている (S):スタッドレスタイヤ用、(N):夏・オールシーズンタイヤ用 サイズのみ:夏・スタッドレス共通

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (ケーブルチェーン/実車版)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする