ハイグリップドライバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75209556 品番 6700
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。 トラスコ品番853-2432 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)240 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75209547
2021-05-14
用途:
ブレーカ内作業

とても握りやすく力が入りやすいので使いやすいです。ネジにもフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする