サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 電工ドライバー
電工用ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75209574
品番
6750
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
低電圧用100V〜221V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5×0.8mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
用途
電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。
軸径(Φmm)
5.8
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし