サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイグリップドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75209617
品番
6800
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。貫通タイプ。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
用途
各種サイズに合わせて。
トラスコ品番
853-2369
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
155
質量(g)
75
種類
グリップドライバー
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり