サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の グリップドライバー
ハイグリップドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス(+)
先端サイズ
No.2
注文コード
75209687
品番
6800-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
先端形状・先端サイズ・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。貫通タイプ。
先端形状
プラス(+)
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
用途
各種サイズに合わせて。
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり