ダブル検電ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75209732 品番7350
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。
単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。
三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。
使用電圧AC(交流)80V〜250Vまで80Vより点灯開始。

先端形状マイナス 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3×0.5 全長(mm)158 材質(グリップ)樹脂 質量(g)42 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途100V,200Vの検電に。 トラスコ品番853-2716 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75209732
2018-02-10
用途:
低圧配線器具や照明器具等の工事作業時の充電確認に重宝してます。マイナスドライバーが使えて、胸ポケットに入るので、携帯性good!!
不動産業

ネオン点灯が、もう少し肉眼目視し易いとパーフェクト。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする