※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB6770 タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209759 DB6770 タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209759 DB6770 タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209759 DB6770 タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209759

タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 適合タイヤサイズ10R22.5・11/70R22.5・275/80R22.5※オールシーズンタイヤのみ 注文コード75209759 品番DB6770
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は適合タイヤサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮
ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。
サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。
峠道・カーブ・坂道で安定
サイドバンド不要
ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応
坂道や峠道でもスムーズに走行
横すべりしやすいカーブ路面でも安定
耐久性2倍

適合タイヤサイズ10R22.5・11/70R22.5・275/80R22.5※オールシーズンタイヤのみ 適合部材補修用クロスメンバー:DB9640 長さ(mm)サイドリンク:90 付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ 質量(kg)17.8 段数7 パターン9-5-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※タイヤサイズ275/80R22.5につきましては、オールシーズンタイヤはDB6770、スタッドレスタイヤはDB6780となりますのでご注意ください。
※DB商品はスタッドレスタイヤ及びオールシーズンタイヤ用です。夏タイヤには適合致しませんのでご注意ください。
※トラクターヘッドにご使用される場合、クロスやサイドリンクがねじれたままでのご使用は避けてください。発進時は低速でゆっくりと前進してください。急発進された場合、クロス切れが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (亀甲型チェーン/実車版)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75209698
2024-04-12
用途:
急な降雪時
卸売・小売業

取り付けが簡単で失敗が少ない。重量はそれほど軽くありません。

対象商品:
75209707
2023-02-12
用途:
マイクロバスのチェーン
カーサーポートサービス 様

亀甲式のほうが、ラダー式にくらべて横方向の滑りに対応できるのでこのタイプを購入。
高速走行することはないので、緩みも許容範囲ですが、ゴムバンドでテンション掛けるほうが心理的には安心できます;;

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする