ロングボックスドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75209811 品番 8000-B
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。

先端形状ソケット 先端サイズ8mm 軸長(mm)150 用途自動車・オートバイのメンテナンスに。 トラスコ品番853-6057 種類ナットドライバー 深さ(mm)ソケット/60 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75209811
2021-12-22
用途:
メンテナンス時
ナガサキ模型センター 様 (卸売・小売業)

グリップ握りやすく使いやすいし力が入りやすい。8ミリサイズ以てなかたのでよかった。

対象商品:
75209811
2021-04-06
用途:
グリスニップルの脱着

少し短めの、セミディープなら、使いやすい。長過ぎでした。

対象商品:
75209827
2017-03-21
用途:
自転車のチェーン引きに

先が長くて使いやすいです。
ナットを傷めずに回すことが出来ました。

対象商品:
75209827
2017-02-02
用途:
自動車ナンバー脱着
オートパートナー山本 様

何種類かのメーカーを使いましたが自分はこれが一番使いやすいです。
ナメにくくカミ込みにくい気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする