サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の マグネット用品
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 磁選機器
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 鉄粉/鉄片回収用品
Wキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75209942
品番
9100
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1本で磁力・キャッチの2通り使えます。自由に曲がるフレキタイプ。用途に応じて不要な場合はマグネット部を外して下さい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピックアップツール 爪式 マグネット付
モノタロウ
¥
939
¥
1,033
税込
保持力(g)
約200
用途
手の届かない箇所・手で触れられないような箇所に。
トラスコ品番
777-7833
寸法(mm)
500
質量(g)
168
最大幅(mm)
約20
RoHS指令(10物質対応)
対応