※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA78104 タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209978 KA78104 タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209978 KA78104 タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209978 KA78104 タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209978

タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 適合タイヤサイズ11R22.5(S)・12R22.5(S)・295/80R22.5(S)・13/80R20・10.00R20(S) 注文コード75209978 品番KA78104
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適合タイヤサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

3点カムロック付でらくらく
軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス
耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品
SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。
6mmリンククロス。
深雪・登坂に適したカム付合金チェーン
サイドバンド不要
耐久性2倍
深雪走行向き
合金鋼使用
JISタイプに比べ約30%軽量

適合タイヤサイズ11R22.5(S)・12R22.5(S)・295/80R22.5(S)・13/80R20・10.00R20(S) 適合部材補修用クロスメンバー:KA0810 長さ(mm)クロス:460 付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ 質量(kg)27.6 段数14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※適合タイヤサイズの後に記載されている (S):スタッドレスタイヤ用、(N):夏・オールシーズンタイヤ用 サイズのみ:夏・スタッドレス共通

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (合金鋼チェーン/実車版)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする