車両用メンテナンスキット

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75210116 品番GT-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。

材質(グリップ)樹脂 質量(g)266 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途工場関連・車両整備などに。 トラスコ品番853-5921 セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75210116
2020-01-18
用途:
自家用車のDIY
製造業

色々なツールが、取り替えられ、大変便利。
グリップも、持ち易く作業性もグンとUPしました。

1人が参考にしています
対象商品:
75210116
2018-04-07
用途:
車載工具として

ドライバーに加え、内張りはがしやスクレーパーを差し替え式にしたアイデア商品です。
車載工具がコンパクトにまとまります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする