※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鶴見製作所
鶴見製作所の 業務用掃除機
鶴見製作所の 乾湿両用掃除機
ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
注文コード
75210118
品番
JV-11S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥231,000
この商品は
電圧
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
液体から粉体まで、強力に吸引回収する、乾湿両用吸引タイプの業務用掃除機です。
タンク容量(L)
26〜60
吸込口径(Φmm)
32・38
出力(kW)
1
最大真空圧(kPa)
22.15〜30{2260〜3061mmAq}
用途
建設現場の床面清掃用。各種工場の清掃用。水や非可燃製油などの吸引。フロアの<たまり水>の吸引。
電圧(V)
単相100
関連資料:
(0.96MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200