※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 注文コード75210136 品番JV-20S3-1
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は電圧5種類から選べます 他の種類を見る

液体から粉体まで、強力に吸引回収する、乾湿両用吸引タイプの業務用掃除機です。

タンク容量(L)26〜60 吸込口径(Φmm)32・38 出力(kW)1 最大真空圧(kPa)22.15〜30{2260〜3061mmAq} 用途建設現場の床面清掃用。各種工場の清掃用。水や非可燃製油などの吸引。フロアの<たまり水>の吸引。 電圧(V)単相100
関連資料:(0.96MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする