サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 差替式ドライバー
ねじプロ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75210362
品番
MR-105
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ハンドルを握ったまま廻すだけのラチェット機能で作業効率UP!これ2本でほとんどのネジに使用できます。
先端形状
プラス、マイナス
先端刃幅(mm)
6
先端サイズ(#)
No.1・No.2・No.3
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
106
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
日曜大工・内装工事などに。
種類
差替式ドライバー
RoHS指令(10物質対応)
対応