精密ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75210387 品番 PR-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)27.1 材質(グリップ)金属製 用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに! 軸径(Φmm)2.4 全長(mm)102 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)4.9 材質(軸)工業用特殊鋼材 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
注意
※極小ネジに付、力を入れ過ぎるとネジ溝や先端部が破損しますのでご注意ください。使用用途以外では使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75210423
2016-05-17
用途:
製品の仕上げ工程にて

丁度このサイズのドライバーが近所のホームセンターで取り扱いが中止になり困っていたところこちらで発見!!これより小さいとすぐに折れてしまい、これより大きいと使い勝手が悪くなるので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする