PX-089 精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 単品 本数1 75210466

PX-089 精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75210466 PX-089 精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75210466

精密ドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状六角 先端サイズ0.89mm 注文コード75210466 品番PX-089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など14種類から選べます 他の種類を見る

頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。

先端形状六角 先端サイズ0.89mm 材質(グリップ)金属製 用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに! 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし
注意
※極小ネジに付、力を入れ過ぎるとネジ溝や先端部が破損しますのでご注意ください。使用用途以外では使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75210466 PX-089 39515384 TD53H0.89 精密ヘックスドライバー ベッセル 精密ヘックスドライバー ベッセル 1個 289 税込318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75210423
2016-05-17
用途:
製品の仕上げ工程にて

丁度このサイズのドライバーが近所のホームセンターで取り扱いが中止になり困っていたところこちらで発見!!これより小さいとすぐに折れてしまい、これより大きいと使い勝手が悪くなるので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする