サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ラチェットドライバー
ショートラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
先端形状
プラス
セット内容
スペアビット×4本(#1×20mm)
注文コード
75210633
品番
SS-14
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
No.1
全長(mm)
20
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
差替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番
853-5800
セット内容
スペアビット×4本(#1×20mm)
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応