桜日本 油台鉋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)50 注文コード75210714 品番50mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃幅2種類から選べます 他の種類を見る

手造りの技がはえる厳選された逸品です。
刃部には刃物専用鋼を使用しています。
くいつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
油台を使用しているので乾燥に強い為、台が狂いにくいです。
鉋の使用には刃の微調整が必要です。
仕上げ加工の際には台の下端と裏金の微調整が必要です。

材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 刃幅(mm)50 用途木材の表面仕上げ。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする