サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
ボールポイントドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
75210746
品番
SHB-8
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ボールポイントの先端加工により障害物を避け斜めからでも連続してネジがまわせます。
セット内容
ボールポイントビット:1.5mm・2.0mm・2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm
用途
狭く奥深い箇所の六角穴付きボルトの脱着に。
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし