サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ラチェットドライバー
薄型Wレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75210782
品番
SW-3060
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
1本で2サイズ付!鋼板3.3mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。
先端形状
六角
先端サイズ
3/6
全長(mm)
105
質量(g)
38
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。
トラスコ品番
853-2794
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※改造しないで下さい。標準寸法には公差があります。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。六角穴取付方式につき、若干の寸法公差あります。