三角ドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75210807 品番TR-2022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。

先端形状三角 先端サイズ△2.0 △2.2 軸長(mm)110 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 用途三角ネジ廻しに。 トラスコ品番396-1575 全長(mm)160 種類差替式ドライバー グリップ径(Φmm)33 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75210807
2022-01-26
用途:
三角ネジ回し
田上精機株式会社 様

特殊ネジである三角ネジ用ドライバーも品揃えされており助かりました。金属シャフトは柄に押し込めばしっかり固定でき、使用上問題ありません。

対象商品:
75210807
2018-03-09
用途:
プラレールの修理
建設業・工事業

プラレールを修理しようとしたら、ネジ頭が△だったので購入しました。
サイズが2種類あり、大きい方が適合しました。
金属部が持手部より抜けやすいのが少し不便です。

対象商品:
75210807
2017-01-15
用途:
プラレールの修理に
製造業

もう少々ビット部分のグリップへの差し込みがきっちり固めでもよい気がしたが、コスパは最高で十分に使えた。子供のプラレールの機関車の修理に購入。安いおもちゃでも、修理して長く使うことを見せることで、子供が物を大切にすることの大切さを学んでくれればと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
75210807
2016-07-26
用途:
特殊なビスを外すために使用しています。

使って超良いものです。重宝しています。

対象商品:
75210807
2015-12-11
用途:
木工の三角ビス取り付け
サービス業

三角ビス取り付けでインパクトだと閉めすぎがでるが、
ドライバーで手回しで丁寧な仕事が可能

対象商品:
75210807
2015-02-16
用途:
孫のホビー用品の修復に使用
寺山システムサービス 様

三角ネジ回しが一般的に出回ってない中リバーシブル的差し替えで使用出来便利欲を言えばもう少し細めのがもう一本付けば最高

対象商品:
75210807
2014-12-01
用途:
玩具のネジ
建設業・工事業

この手のドライバーはどこを探してもなく、モノタローさんで検索したところ出てきました。
2種類の太さがセットになっております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする