東藤吉郎 高級彫刻刀 左用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75210818 品番イスカ左3mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。
広い面を大きく削ったり、切れ込みを入れたり、刃先を使う作業などに使用します。
左用です。
職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。

刃型イスカ 材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴 用途版画、彫刻、仏像彫刻。 仕様左用
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
※手造り品の為、柄の大きさが若干変わることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする