桜 切出しナイフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様右利き 注文コード75211089 品番No.26000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

安価な切り出しナイフです。
木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。

材質(刃)炭素工具鋼(SK-5) 材質(柄部)天然木 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 用途竹細工、工作。 仕様右利き
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※金属は切れませんのでご使用にならないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75211089
2023-04-26
用途:
接ぎ木作業に使用

無花果の接ぎ木作業に片刃の切り出しナイフは切れ味も良く作業が楽に出来ました

対象商品:
75211098
2022-12-13
用途:
竹細工、木工用
農・林・水産業

数少ない左利き用を探しており、ホームセンターには右利きしかなく、
こちらで見つけホームセンターより半額ぐらいの値段で購入でき感謝です。
同じ商品でも、こんなに値段が違うものかと。

ちょっとした削りや仕上げの作業用に購入、握り易く、切れ味もまぁまぁです。
耐久性は、現時点では分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする