YRK ステンピンセット 先曲

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75211107 品番300mm No.140
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

精密作業の必需品、高精度ピンセットです。
精密作業の必需品です。
各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。
ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。

材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)300 先端形状先曲 用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする