CRAFT HOUSE 肥後守 青紙

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75211229 品番No.32202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最高級の鋼を伝統的な技で鍛接している肥後守です。
安来鋼青紙とはタングステン・クロムを含み高級鋼で良質の刃物に使われます。
硬度が高く、粘り強さもあります。
耐摩耗性に優れ良い切れ味が長く持続します。
切れ味・長切れ・研ぎ易さの3拍子揃った和式ナイフ。

材質刃部:安来鋼青紙 柄:スチールクロームメッキ 材質(刃)安来鋼青紙 材質(柄部)スチールクロームメッキ 用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする