与板利器工業
与板利器工業の カッター
与板利器工業の ナイフ
与板利器工業の 小刀
CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75211265
品番
90mm
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。
木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
材質
刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木
材質(刃)
安来鋼白紙二号
材質(柄部)
天然木
用途
細かい木工細工、竹細工。
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※金属は切れませんのでご使用にならないで下さい。