由弘 小道具のみ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)6 刃型平型 注文コード75211439 品番平6mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は刃幅・刃型13種類から選べます 他の種類を見る

手造りの技がはえる厳選された逸品です。
安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。

刃型平型 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄 刃幅(mm)6 用途木彫、小細工。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75211439
2022-03-14
用途:
刻字
医療・福祉・介護関連業

研ぎの状態が良くなかったです。使えませんでした。研ぎ直してもらいましたが、今一つです。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする