FWB-3065 四角ビット 2本組 #3X65mm 9/64" サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75211771

四角ビット 2本組 #3X65mm 9/64"

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本組)注文コード75211771品番FWB-3065
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。

用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番776-8419先端サイズ3寸法(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75211771
2019-04-01
用途: ウッドデッキ補修
株式会社ニュー・シンク

ポストを床材に固定するため
L時アングル附属のボルト固定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする