HANDS CRAFT EXシャフト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75211956 品番FX-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。
コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。
300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。

材質(グリップ)樹脂部:ポリエチレン 材質(軸)金属部:ミドルカーボン鋼 用途壁際にあるネジの締付け、取外し。 差込角(mm)6.35 商品構成単品
注意
※ラチェット式ドライバー、コンパクト充電ドライバー以外では使用しないでください。
※電気の流れている物には使用しないでください。
※コンパクト充電ドライバーで使用する際は、回転方向にシャフトがねじれることがあります。
※しっかり握ってから作業を開始してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75211956
2024-01-14
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

某通販大手サイトでは類似品が300円くらいで販売されているものもありますが、クオリティが違うようにら感じます。付属ビットが抜けにくくボールド感が良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする