サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の チャックハンドル(チャックキー)
専用チャックキー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75212076
品番
R-1013
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
JB-10・JB-13・SD-10・SD-13専用チャックキー。
用途
対応のドリルチャックの締付けに。
仕様
ギア数12
質量(g)
50
先端サイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応