与板利器工業
利一 唐紙鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75212297
品番
シャクエ 15mm
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
各種細工に便利な玄能です。
小さいので細工などに適しています。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途
木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
天然木
幅(mm)
打撃面:15
主な用途
木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。