与板利器工業
与板利器工業の ハンマー
与板利器工業の 点検ハンマー/テストハンマー
利一 剥離探査棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75212324
品番
No.46619
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。
コンクリートなどの点検などに使用します。
タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
収納時寸法(mm)
約160
材質(ヘッド)
ボールヘッド:真鍮
材質(グリップ)
グリップ:ポリ塩化ビニル
材質(ハンドル)
伸縮ハンドル:ステンレス
主な用途
外壁検査用
用途
外壁検査用工具。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。