サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドリルチャック
チャックアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75212645
品番
TA-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
チャック能力(mm)
1.0〜10.0
軸径
六角軸6.35
用途
ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8737
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応