サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドリルチャック
チャックアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75212663
品番
TA-3824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
チャック能力(mm)
-
軸径
六角軸6.35
用途
ドリルチャック専用パーツ。
質量(g)
36
寸法
3/8×24
対応機種
JB-65
RoHS指令(10物質対応)
対応