与板利器工業
与板利器工業の 大工道具
与板利器工業の 彫刻刀
与板利器工業の 彫刻刀(単品)
東藤吉郎 高級彫刻刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃型
イスカ
注文コード
75212988
品番
イスカヒダリ12mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
刃型
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。
職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。
刃型
イスカ
材質
刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴
用途
版画、彫刻、仏像彫刻。
仕様
左用
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
※手造り品の為、柄の大きさが若干変わることがあります。