清玄 細工刀

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)6 刃型浅丸型 注文コード75213164 品番アサマル6mm No.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は刃幅・刃型13種類から選べます 他の種類を見る

手造りの技がはえる厳選された逸品です。
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。

刃型浅丸型 材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木 刃幅(mm)6 用途木彫、版画、小細工。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする