曜日別特売
SPJ-6807 フラットスチール釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75213311

SPJ-6807 フラットスチール釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75213311
SPJ-6807 フラットスチール釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75213311

フラットスチール釣り名人

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75213311品番SPJ-6807
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適
軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)
グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納
横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応

用途
電気・通信・LAN配線工事
破断荷重(kN)
線材/2.9
全体/0.9
質量(g)365ケース外径(Φmm)175ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75213311
2022-03-05
用途: 天井や壁内配線
株式会社スパックエキスプレス建設業・工事業

もう少し硬い方が直進性が良くて良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 75213311
2022-05-06
用途: 電気通信業
有限会社 佐藤通信建設業・工事業

今まで使用していた平スチールより持ち運びに便利で使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 75213311
2021-09-20
用途: 弱電配線
株式会社アルファオフィスサービス業

とても使いやすい。腰袋に入る大きさなのでかなり重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 75213311
2020-07-09
用途: LANの床下配線

素人が使うのにちょうど良い長さと使い勝手で、初めての作業も簡単に完了した。

1が参考にしています
対象商品 : 75213311
2019-02-08
用途: 床下のケーブル配線
電気・ガス・熱供給・水道業

蛇口付きでケーブルの引っかけもスムーズに出来
巻き取り収納も簡単で非常に満足しています
出来れば、10メートル以上の物も欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 75213311
2018-12-11
用途: OAフロアーの通線に
株式会社KSS電気・ガス・熱供給・水道業

小型でまっすぐに進んでくれてOAフロアを何枚も開けずに済んで
効率が良い

1が参考にしています
対象商品 : 75213311
2015-09-26
用途: 通線作業

これ意外と使えます、手が危ないので手袋はあった方がいいです。あと出し入れがちょっとしづらい。
値段もそれなり購入時は一考でよいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする