DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 掃除・養生用具
クリーニングブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75213397
品番
CB-19
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製
しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
適合配管
硬質ビニル電線管:VE16
塩ビ管:VP16
用途
薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに
適合
ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
全長(mm)
155
質量(g)
21
ブラシ径(Φmm)
19