クリーニングブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75213424 品番 CB-36
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製
しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル

適合配管
硬質ビニル電線管:VE36
塩ビ管:VP30
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに 適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線 全長(mm)170 質量(g)22.9 ブラシ径(Φmm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする